Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26101-04004857 26101-04004857 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0567-02001557-500.jpg
img_K0567-02001557-500.jpg
img_Z26101-Gummipuffer-Typ-AT-tailliert-Rubber-metal-buffer-type-AT-tapered-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060139
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26101-04004857
EAN/GTIN:
     4059495246932
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Größere Lebensdauer: Reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis · Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ At Tailliert
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
40
D1:
20
H:
48
G:
M8
L:
23
Federsteifigkeit N/mm:
101
Belastung N:
626
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer, 26101-04004857, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
182
1
€ 8,90*
ab € 5,64*
€ 7,81*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.