Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26102-00800855 26102-00800855 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26102-00800855 26102-00800855 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060142
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26102-00800855
EAN/GTIN:
     4059495246963
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
8
H:
8
G:
M3
L:
6
T:
3
Federsteifigkeit N/mm:
35
Belastung N:
17
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m3, gm puffer, norelem gummipuffer, 26102-00800855, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.