Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26102-01-01501055 26102-01-01501055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26102-01-01501055 26102-01-01501055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060150
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26102-01-01501055
EAN/GTIN:
     4059495434520
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
15
H:
10
G:
M4
L:
10
T:
4
Federsteifigkeit N/mm:
130
Belastung N:
130
Gewicht:
0,0066 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m4, gummidämpfer, 26102-01-01501055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.