Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26102-01-07505055 26102-01-07505055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26102-01-07505055 26102-01-07505055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060176
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26102-01-07505055
EAN/GTIN:
     4059495434506
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
75
H:
50
G:
M12
L:
37
T:
10
Federsteifigkeit N/mm:
520
Belastung N:
2.600
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m12, gm puffer, norelem gummipuffer, 26102-01-07505055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.