Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26102-020020551 26102-020020551 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26102-020020551 26102-020020551 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060183
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26102-020020551
EAN/GTIN:
     4059495247069
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
20
H:
20
G:
M6
L:
18
T:
6
Federsteifigkeit N/mm:
130
Belastung N:
260
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gummidämpfer, 26102-020020551, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.