Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-00800855 26103-01-00800855 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-00800855 26103-01-00800855 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060212
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-00800855
EAN/GTIN:
     4059495433769
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
8
H:
8
G:
M3
T:
3
Federsteifigkeit N/mm:
88
Belastung N:
44
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m3, gm puffer, norelem gummipuffer, 26103-01-00800855, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.