Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-01502055 26103-01-01502055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-01502055 26103-01-01502055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060215
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-01502055
EAN/GTIN:
     4059495434032
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
15
H:
20
G:
M4
T:
4
Federsteifigkeit N/mm:
75
Belastung N:
113
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, metall-gummipuffer m4 d=15 h=20, gm puffer, gm-puffer m4, 26103-01-01502055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.