Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-02502555 26103-01-02502555 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-02502555 26103-01-02502555 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060220
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-02502555
EAN/GTIN:
     4059495434087
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
25
H:
25
G:
M8
T:
7
Federsteifigkeit N/mm:
105
Belastung N:
315
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer m8, gm puffer, gm-puffer m8, 26103-01-02502555, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.