Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-03002555 26103-01-03002555 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-03002555 26103-01-03002555 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060224
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-03002555
EAN/GTIN:
     4059495433806
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
30
H:
25
G:
M8
T:
7
Federsteifigkeit N/mm:
160
Belastung N:
416
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummi-stahl-element m8 d=30 h=25, gm puffer, gm-puffer m8, 26103-01-03002555, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.