Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-07004255 26103-01-07004255 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-07004255 26103-01-07004255 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060239
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-07004255
EAN/GTIN:
     4059495433967
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
70
H:
42
G:
M10
T:
8
Federsteifigkeit N/mm:
520
Belastung N:
2.600
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer d m10, gm puffer, norelem gummipuffer, 26103-01-07004255, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,0244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.