Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26106-07004555 26106-07004555 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0571-02000855-500.jpg
img_K0571-02000855-500.jpg
img_Z26106-Gummipuffer-Stahl-Edelstahl-Typ-D-Rubber-metal-buffer-steel-stainless-type-D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060392
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26106-07004555
EAN/GTIN:
     4059495248400
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ D
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
70
H:
45
G:
M10
L:
28
Federsteifigkeit N/mm:
438
Belastung N:
3.066,0
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer, gm puffer, 26106-07004555, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
20
1
€ 8,90*
ab € 5,94*
€ 8,21*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 8,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.