Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26184-04325 26184-04325 Strukturdämper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26184-04325 26184-04325 Strukturdämper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060487
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26184-04325
EAN/GTIN:
     4059495406626
Suchbegriffe:
26184-04325
Originalteile
· Für Not-Stopp sowie Daueranwendungen geeignet · Beständig gegen Mikroben, Meerwasser und Chemikalien · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Ausführung: Materialhärte Shore 40D. Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Energieabbau: 25% - 45%. Dynamische Kraftaufnahme: 218 N bis 3730 N. Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s. Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Anwendung: Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen. Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C Montage: Einbaulage: beliebig. Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
radial dämpfend
Material Grundkörper:
Co-Polyester-Elastomer
Benennung:
Strukturdämper
B:
20
D:
43
D1:
58
G:
M5
H:
37
L:
5
Hub S:
25
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Dauerbelastung:
3,5
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Not-Stopp:
8,1
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
3
Gewicht:
0,017 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.