Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26184-06740 26184-06740 Strukturdämper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26184-06740 26184-06740 Strukturdämper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060490
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26184-06740
EAN/GTIN:
     4059495406657
Suchbegriffe:
26184-06740
Originalteile
· Für Not-Stopp sowie Daueranwendungen geeignet · Beständig gegen Mikroben, Meerwasser und Chemikalien · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Ausführung: Materialhärte Shore 40D. Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Energieabbau: 25% - 45%. Dynamische Kraftaufnahme: 218 N bis 3730 N. Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s. Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Anwendung: Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen. Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C Montage: Einbaulage: beliebig. Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
radial dämpfend
Material Grundkörper:
Co-Polyester-Elastomer
Benennung:
Strukturdämper
B:
46
D:
67
D1:
88
G:
M5
H:
59
L:
5
Hub S:
40
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Dauerbelastung:
23,0
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Not-Stopp:
33,0
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
3
Gewicht:
0,075 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.