Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26200-0412030X20 26200-0412030X20 Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26200-0412030X20 26200-0412030X20 Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060506
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26200-0412030X20
EAN/GTIN:
     4059495248820
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
norelem gasdruckfeder
gasdruckfeder
· Geeignet zum kontrollierten Heben und Senken von Klappen, Deckel und Hauben · Individuell befüllbar · Nachträgliche Reduzierung der Füllkraft durch Rückschlagventil · Wartungsfrei Werkstoff: Kolbenstange, Druckrohr Stahl. Füllmedium: Öl, Stickstoff. Ausführung: Kolbenstange hartverchromt. Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei. Druckrohr schwarz lackiert. Hinweis: Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen. Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann. Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft. Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden. Auf Anfrage: Andere Ausschubkräfte. mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.) Größe 04/12: 10 - 180 N Größe 06/15: 40 - 400 N Größe 08/19: 50 - 700 N Größe 10/23: 100 - 1200 N Größe 14/28: 150 - 2500 N Zubehör: Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gasdruckfeder
Größe:
04/12
D:
4
D1:
12,0
D2:
M3,5
Hub S:
30
L:
92
L1:
5
Progression %:
20
Ausschubkraft F1 N:
20
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 26200-0412030X20, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.