Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26330-79052 26330-79052 Rotationsdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26330-79052 26330-79052 Rotationsdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061187
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26330-79052
EAN/GTIN:
     4059495526119
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
· Kontrollierte Dämpfung bei Drehbewegungen · Wartungsfreies Maschinenelement · Behutsames Öffnen und Schließen kleiner Hauben, Fächer und Schubladen · Einbaufertig · Schonen empfindlicher Bauteile Werkstoff: Außenkörper Stahl. Aufnahmeschaft Kunststoff. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Rotationsdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige Elemente zum kontrollierten Abbremsen und Dämpfen von rotierenden oder linearer Bewegungen. Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden. Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts. Achtung: Die Aufnahme der Rotationsdämpfer sollte nicht als Auflage, sondern als externe Führung oder Lagerung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
beidseitig drehend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rotationsdämpfer
Ausführung 2:
Innenvierkant
Form:
B
Drehmoment Nm:
5±0,5
max. Drehzahl 1/min:
50
Zyklenrate (Zyklen pro Minute):
12
B:
79
B1:
68
D:
57
D1:
52,4
D2:
10
D3:
5,5
H:
13,8
H1:
1,60
H2:
9
H4:
1,0
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 26330-79052, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.