| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM061191 Herst.-Nr.: 26330-79070 EAN/GTIN: 4059495526027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Kontrollierte Dämpfung bei Drehbewegungen · Wartungsfreies Maschinenelement · Behutsames Öffnen und Schließen kleiner Hauben, Fächer und Schubladen · Einbaufertig · Schonen empfindlicher Bauteile Werkstoff: Außenkörper Stahl. Aufnahmeschaft Kunststoff. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Rotationsdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige Elemente zum kontrollierten Abbremsen und Dämpfen von rotierenden oder linearer Bewegungen. Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden. Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts. Achtung: Die Aufnahme der Rotationsdämpfer sollte nicht als Auflage, sondern als externe Führung oder Lagerung verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | rechtsdrehend | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Rotationsdämpfer | Ausführung 2: | mit Bohrung | Form: | A | Drehmoment Nm: | 7±0,5 | max. Drehzahl 1/min: | 50 | Zyklenrate (Zyklen pro Minute): | 12 | B: | 79 | B1: | 68 | D: | 57 | D1: | 52,4 | D2: | 10 | D3: | 5,5 | H: | 13,8 | H1: | 1,60 | H2: | 11 | H3: | 1 | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 26330-79070, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |