Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27620-12241 27620-12241 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27620-12241 27620-12241 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061241
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27620-12241
EAN/GTIN:
     4059495252612
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
· Statische Kraftübertragung · Einfache Verschlusstechnik · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ausführung:
Linksgewinde
B:
12
G:
24
D1:
12
D2:
M12
D3:
20
L1:
62
L2:
48
L3:
18,0
L5:
47
L6:
28
A:
24
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 27620-12241, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.