Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27629-121 27629-121 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_27629-500.jpg
img_27629-500.jpg
img_Z27627-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061514
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27629-121
EAN/GTIN:
     4059495254357
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
· Gelenkkugel gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Ausführung:
Linksgewinde
D:
12
D1:
M12
A:
54
B:
32
H:
16
H1:
12,00
K:
22,22
L:
33
L1:
19
α:
13°
Tragzahlen dynamisch kN:
32,0
Tragzahlen statisch kN:
34,5
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 27629-121, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
64
€ 8,90*
ab € 34,22*
€ 45,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 51,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,4663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.