Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27629-201 27629-201 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_27629-500.jpg
img_27629-500.jpg
img_Z27627-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061518
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27629-201
EAN/GTIN:
     4059495254395
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
· Gelenkkugel gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Ausführung:
Linksgewinde
D:
20
D1:
M20x1,5
A:
78
B:
50
H:
25
H1:
18,00
K:
34,92
L:
47
L1:
28
α:
15°
Tragzahlen dynamisch kN:
78,1
Tragzahlen statisch kN:
83,1
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: 27629-201, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 68,36*
€ 86,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,92*
€ 97,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,0798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,3785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,3484
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.