Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27650-161201 27650-161201 Winkelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27650-161201 27650-161201 Winkelgelenk
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061618
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27650-161201
EAN/GTIN:
     4059495255170
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m12
din 71802
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik · Stahl oder Edelstahl · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Winkelgelenk
Form:
C
Ausführung:
Linksgewinde
D1:
16
D2:
M12
D3:
16
D4:
M12
A:
35
L2:
20,0
L3:
16
E:
15,5
SW:
13
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk form c, 27650-161201, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.