Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27659-01355 27659-01355 Rundbeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27659-01355 27659-01355 Rundbeschlag
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061697
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27659-01355
EAN/GTIN:
     4059495255781
Suchbegriffe:
27659-01355
Originalteile
· Zubehör für Gasdruckfedern · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundbeschlag
Form:
A
D:
13
L:
9,5
L1:
3
Festigkeit N:
1.200
Gewicht:
0,055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.