Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27700-025121 27700-025121 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27700-025121 27700-025121 Höhenverstell-Element
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061746
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27700-025121
EAN/GTIN:
     4059495256061
Suchbegriffe:
27700-025121
Originalteile
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Großer Verstellweg von 15 mm bis 40 mm · Sondergrößen auf Anfrage möglich · Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691 Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
Standard
D:
13,5
für Schraube:
M12
D1:
M30x1,5
D2:
45
H min.:
42
H max.:
67
B:
7
N:
5
M:
2,0
F kN:
84,0
Gewicht:
0,4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,4769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.