Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27700-04024 27700-04024 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0692-03216-500.jpg
img_K0692-03216-500.jpg
img_Z27700-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061757
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27700-04024
EAN/GTIN:
     4059495256177
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Großer Verstellweg von 15 mm bis 40 mm · Sondergrößen auf Anfrage möglich · Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691 Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
Standard
D:
26,0
für Schraube:
M24
D1:
M50X1,5
D2:
70
H min.:
66
H max.:
106
B:
11
N:
6
M:
2,5
F kN:
330,0
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 27700-04024, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,52*
€ 87,90*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,01*
€ 102,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,6252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.