Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27703-1030 27703-1030 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27703-1030 27703-1030 Höhenverstell-Element
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061849
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27703-1030
EAN/GTIN:
     4059495257099
Suchbegriffe:
27703-1030
Originalteile
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Geringe Bauhöhe · Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt · Verspannungsfreie Montage · Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe. Damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
niedrige Form
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
D:
33,0
für Schraube:
M30
D1:
M50X1,5
D2:
70
H min.:
44
H max.:
54
B:
11
N:
6
M:
2,5
F kN:
330,0
Gewicht:
0,85 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,3269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.