Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27705-09201 27705-09201 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0695-09161-500.jpg
img_K0695-09161-500.jpg
img_Z27705-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061868
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27705-09201
EAN/GTIN:
     4059495257280
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
kugel ausgleichselemente
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Exakte Anlage bei der Montage · Neigungswinkel bis zu 4° Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
D:
22,0
für Schraube:
M20
D1:
M40x1,5
D2:
58
H min.:
44
H max.:
53
B:
9
N:
6
M:
2,5
α:
F kN:
148,0
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 27705-09201, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 102,03*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,72*
€ 119,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,4161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,2991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,3777
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.