Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27705-0924 27705-0924 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0695-0920-500.jpg
img_K0695-0920-500.jpg
img_Z27705-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061869
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27705-0924
EAN/GTIN:
     4059495257297
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
Kugel-Ausgleichsscheiben
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Exakte Anlage bei der Montage · Neigungswinkel bis zu 4° Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
D:
26,0
für Schraube:
M24
D1:
M40x1,5
D2:
58
H min.:
44
H max.:
53
B:
9
N:
6
M:
2,5
α:
F kN:
210,0
Gewicht:
0,65 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 53,98*
€ 68,54*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,69*
€ 79,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,5626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.