Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27706-1020 27706-1020 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27706-1020 27706-1020 Höhenverstell-Element
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061901
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27706-1020
EAN/GTIN:
     4059495257617
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
kugel-ausgleichsscheiben norelem
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen · Neigungswinkel bis zu 4° · Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung · Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691 Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
D:
22,0
für Schraube:
M20
D1:
M50X1,5
D2:
70
H min.:
61
H max.:
71
B:
11
N:
6
M:
2,5
α:
F kN:
330,0
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: kugel ausgleichsscheiben, 27706-1020, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,4057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,9067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,8131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,4561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.