Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27707-3216 27707-3216 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27707-3216 27707-3216 Höhenverstell-Element
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061925
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27707-3216
EAN/GTIN:
     4059495257853
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen · Neigungswinkel bis zu 4° · Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
D:
17,5
für Schraube:
M16
D1:
M40x1,5
D2:
58
H min.:
70
H max.:
102
B:
9
N:
6
M:
2,5
α:
F kN:
210,0
Gewicht:
1,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,0437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,5697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.