Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27750-03502040 27750-03502040 Hutelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0686-08504040-500.jpg
img_K0686-08504040-500.jpg
img_Z27750-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061980
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27750-03502040
EAN/GTIN:
     4059495258317
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
· Bieten hervorragende Stoßisolation · Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz · Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ H2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
Ausführung:
Härte 40° Shore A
A:
50
B:
43
D:
35
D1:
18
D2:
M6
D3:
7,0
H:
20
L:
64
Belastbarkeit max. kN:
0,034
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 27750-03502040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
1
€ 8,90*
ab € 2,95*
€ 4,32*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.