Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27750-08504040 27750-08504040 Hutelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0686-08504040-500.jpg
img_K0686-08504040-500.jpg
img_Z27750-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061986
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27750-08504040
EAN/GTIN:
     4059495258379
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
· Bieten hervorragende Stoßisolation · Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz · Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ H2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
Ausführung:
Härte 40° Shore A
A:
110
B:
96
D:
85
D1:
53
D2:
M10
D3:
11,5
H:
40
L:
136
Belastbarkeit max. kN:
0,680
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 27750-08504040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,58*
€ 13,08*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,67*
€ 14,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.