Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27750-13006340 27750-13006340 Hutelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0686-08504040-500.jpg
img_K0686-08504040-500.jpg
img_Z27750-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061990
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27750-13006340
EAN/GTIN:
     4059495258416
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
· Bieten hervorragende Stoßisolation · Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz · Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ H2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
Ausführung:
Härte 40° Shore A
A:
120
D:
130
D1:
78
D2:
M12
D3:
14,5
H:
63
L:
150
Belastbarkeit max. kN:
2,700
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 27750-13006340, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 33,02*
€ 42,92*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,98*
€ 48,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.