Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27761-50 27761-50 Schwingungsdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27761-50 27761-50 Schwingungsdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062005
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27761-50
EAN/GTIN:
     4059495511276
Suchbegriffe:
27761-50
Originalteile
· Aluminiumgehäuse · Bodenfixierung · Hochqualitativ vulkanisierte Gummi-Metall-Verbindung Werkstoff: Aluminium, Nitrilkautschuk. Hinweis: Die Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung bleiben bei starken Schwingungen sowohl vertikal, als auch horizontal stabil. Andauernde Lasten können aufgrund der qualitativ hochwertigen Gummi-Metall-Verbindung optimal absorbiert werden. Die Maschinenfüße können mit Hilfe einer Gewindespindel an die Maschine angeschraubt werden. Lieferumfang: Gewindespindel M16X105 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Shore-Härte
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
anschraubbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schwingungsdämpfer
Shore Härte:
50
Empfohlene Belastung (N):
2.500
Max. Belastung (N):
5.000
Gewicht:
0,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.