Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27761-70 27761-70 Schwingungsdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27761-70 27761-70 Schwingungsdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062006
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27761-70
EAN/GTIN:
     4059495511283
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Aluminiumgehäuse · Bodenfixierung · Hochqualitativ vulkanisierte Gummi-Metall-Verbindung Werkstoff: Aluminium, Nitrilkautschuk. Hinweis: Die Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung bleiben bei starken Schwingungen sowohl vertikal, als auch horizontal stabil. Andauernde Lasten können aufgrund der qualitativ hochwertigen Gummi-Metall-Verbindung optimal absorbiert werden. Die Maschinenfüße können mit Hilfe einer Gewindespindel an die Maschine angeschraubt werden. Lieferumfang: Gewindespindel M16X105 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Shore-Härte
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
anschraubbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schwingungsdämpfer
Shore Härte:
70
Empfohlene Belastung (N):
3.500
Max. Belastung (N):
10.000
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem stellfuss, maschinenfuß, 27761-70, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 69,02*
€ 87,66*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,62*
€ 99,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,1338
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.