Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27790-2108014X50 27790-2108014X50 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27790-2108014X50 27790-2108014X50 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062118
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27790-2108014X50
EAN/GTIN:
     4059495516424
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Gummiauflage wirkt körperschalldämmend · Passende Mutter inklusive · Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl Werkstoff, Ausführung: Fußteller Stahl, verzinkt. oder Edelstahl, poliert. Gewindespindel Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank. Gummiauflage (NBR) 80 Shore, aufvulkanisiert, schwarz. Hinweis: Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
B
A:
54
D:
80
D1:
M14
H:
25
H1:
85,0
H2:
35,0
SW:
14
L:
50
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m14, maschinenfuß, maschinenfuß 1000kg, 27790-2108014X50, Originalteile, Stellfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.