Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27790-4206012X100 27790-4206012X100 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27790-4206012X100 27790-4206012X100 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062242
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27790-4206012X100
EAN/GTIN:
     4059495517698
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Gummiauflage wirkt körperschalldämmend · Passende Mutter inklusive · Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl. Gummiauflage (NBR) 80 Shore. Ausführung: Fußteller verzinkt oder poliert. Gewindespindel verzinkt oder blank. Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz. Hinweis: Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
D
A:
45
D:
60
D1:
M12
H:
22
H1:
132
H2:
32
SW:
14
SW1:
6
L:
100
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
7
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12, maschinenfuß, 27790-4206012X100, Originalteile, Stellfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.