Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27791-05-106012X140 27791-05-106012X140 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27791-05-106012X140 27791-05-106012X140 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062248
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27791-05-106012X140
EAN/GTIN:
     4059495731094
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Speziell für den Hygienebereich · Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie · Hohe Oberflächengüte · 3-A zertifiziert · Neigungswinkel 15° Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 85 Shore ±5, FDA geprüft. Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft. Ausführung: Fußteller hochglanzpoliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung blau. Hinweis: Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard. Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum. Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert. Anwendung: Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet. Zubehör: Gewindeabdeckung 27791-10. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
A
D:
60
D1:
M12
D2:
24
H:
23
H1:
191
H2:
51
H3:
112
L:
79
L1:
60
L2:
45
L3:
140
SW:
13
SW1:
20
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: stellfuß m12x60, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, 27791-05-106012X140, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,3131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,8732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.