Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27791-05-210020X140 27791-05-210020X140 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27791-05-210020X140 27791-05-210020X140 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062282
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27791-05-210020X140
EAN/GTIN:
     4059495698489
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Speziell für den Hygienebereich · Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie · Hohe Oberflächengüte · 3-A zertifiziert · Neigungswinkel 15° Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 85 Shore ±5, FDA geprüft. Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft. Ausführung: Fußteller hochglanzpoliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung blau. Hinweis: Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard. Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum. Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert. Anwendung: Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet. Zubehör: Gewindeabdeckung 27791-10. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
B
A:
69
D:
100
D1:
M20
D2:
30
H:
28
H1:
196
H2:
56
H3:
117
L:
79
L1:
60
L2:
45
L3:
140
SW:
17
SW1:
26
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, maschinenfuß 60mm, 27791-05-210020X140, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,1734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,3285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,8422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.