Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27791-05-210024X190 27791-05-210024X190 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27791-05-210024X190 27791-05-210024X190 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062285
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27791-05-210024X190
EAN/GTIN:
     4059495698519
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
· Speziell für den Hygienebereich · Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie · Hohe Oberflächengüte · 3-A zertifiziert · Neigungswinkel 15° Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 85 Shore ±5, FDA geprüft. Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft. Ausführung: Fußteller hochglanzpoliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung blau. Hinweis: Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard. Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum. Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert. Anwendung: Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet. Zubehör: Gewindeabdeckung 27791-10. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
B
A:
69
D:
100
D1:
M24
D2:
35
H:
28
H1:
246
H2:
56
H3:
142
L:
104
L1:
85
L2:
70
L3:
190
SW:
20
SW1:
30
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuss m24, maschinenfuß, norelem stellfuss, 27791-05-210024X190, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,5224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,0587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.