Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27792-008016X175 27792-008016X175 Gelenkfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27792-008016X175 27792-008016X175 Gelenkfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062319
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27792-008016X175
EAN/GTIN:
     4059495518053
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m16
gelenkfuß
· Hochbelastbare Gelenkfüße · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff, Ausführung: Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
Form:
A
D:
80
D1:
M16
H:
19,5
H1:
208
H2:
33
SW:
16
L:
175
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 27792-008016X175, Gelenkfüsse, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.