Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27792-010016X50 27792-010016X50 Gelenkfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27792-010016X50 27792-010016X50 Gelenkfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062334
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27792-010016X50
EAN/GTIN:
     4059495518138
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m16
gelenkfuß
· Hochbelastbare Gelenkfüße · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff, Ausführung: Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
Form:
A
D:
100
D1:
M16
H:
20,0
H1:
93
H2:
43
SW:
20
L:
50
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
35
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 27792-010016X50, Gelenkfüsse, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.