Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27792-105014X125 27792-105014X125 Gelenkfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27792-105014X125 27792-105014X125 Gelenkfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062359
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27792-105014X125
EAN/GTIN:
     4059495518466
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m14
gelenkfuß
· Hochbelastbare Gelenkfüße · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel Stahl. Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore. Ausführung: Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt. Anti-Slip-Platte schwarz. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
Form:
B
D:
50
D1:
M14
H:
16,0
H1:
156
H2:
28
S:
3
SW:
14
L:
125
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: 27792-105014X125, Gelenkfüsse, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.