Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27792-108020X125 27792-108020X125 Gelenkfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27792-108020X125 27792-108020X125 Gelenkfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062382
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27792-108020X125
EAN/GTIN:
     4059495518671
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m20
gelenkfuß
· Hochbelastbare Gelenkfüße · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel Stahl. Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore. Ausführung: Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt. Anti-Slip-Platte schwarz. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
Form:
B
D:
80
D1:
M20
H:
19,5
H1:
164
H2:
36
S:
3
SW:
17
L:
125
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: 27792-108020X125, Gelenkfüsse, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.