Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27792-110016X200 27792-110016X200 Gelenkfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27792-110016X200 27792-110016X200 Gelenkfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062391
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27792-110016X200
EAN/GTIN:
     4059495518770
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m16
gelenkfuß
· Hochbelastbare Gelenkfüße · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel Stahl. Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore. Ausführung: Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt. Anti-Slip-Platte schwarz. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
Form:
B
D:
100
D1:
M16
H:
20,0
H1:
246
H2:
43
S:
3
SW:
20
L:
200
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
35
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 27792-110016X200, Gelenkfüsse, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.