Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27801-20452 27801-20452 Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0416-20402-500.jpg
img_K0416-20402-500.jpg
img_Z27801-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062613
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27801-20452
EAN/GTIN:
     4059495258966
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
teller für gelenkfüße
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27801-10301 und 27810-060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Anti-Slip-Platte
Benennung:
Teller
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
B
D:
45
H:
20
Belastbarkeit max. kN:
30
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 27801-20452, Gelenkfuß, Gelenkfüsse, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
1
€ 8,90*
ab € 11,63*
€ 16,12*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,95*
€ 17,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.