Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27804-20402 27804-20402 Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0419-20502-500.jpg
img_K0419-20502-500.jpg
img_Z27804-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062642
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27804-20402
EAN/GTIN:
     4059495259253
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar · Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes · Temperaturbereich -30 °C bis + 70 °C Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellhinweis: Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27804-20601 und 27810-060151 montiert.) Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Teller
D:
40
D1:
30,5
H:
25
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
7 / 5,8 / 4,9
Belastbarkeit max. kN:
0,212
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 27804-20402, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 16,66*
€ 22,63*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 25,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.