Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27806-1A5 27806-1A5 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27806-1A5 27806-1A5 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062654
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27806-1A5
EAN/GTIN:
     4059495593760
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers Werkstoff: Stahlausführung: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl. Edelstahlausführung: Druckteller und Kugelelement Edelstahl. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Stahlausführung: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert. Edelstahlausführung: blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe 07144. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkteller
Ausführung 1:
schwingungsdämpfend
D:
40
D1:
1/2-13
D3:
30,5
H:
34
H1:
26
H2:
6
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
8 / 6.8 / 5.9
T:
12
SW:
19
Belastbarkeit max. kN:
0,212
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 27806-1A5, Maschinenfüsse, Originalteile, Stellfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.