Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27806-1A7 27806-1A7 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27806-1A7 27806-1A7 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062656
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27806-1A7
EAN/GTIN:
     4059495593784
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers Werkstoff: Stahlausführung: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl. Edelstahlausführung: Druckteller und Kugelelement Edelstahl. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Stahlausführung: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert. Edelstahlausführung: blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe 07144. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkteller
Ausführung 1:
schwingungsdämpfend
D:
60
D1:
3/4-10
D3:
50,0
H:
50
H1:
42
H2:
8
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
8 / 6.8 / 5.9
T:
18
SW:
30
Belastbarkeit max. kN:
0,705
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: 27806-1A7, Maschinenfüsse, Originalteile, Stellfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.