| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM062672 Herst.-Nr.: 27810-060151 EAN/GTIN: 4059495259444 |
| |
|
| | |
| · Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar · Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27810-060151 und 27800-1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Gelenkfüße | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gewindespindel | Bestellnummer Edelstahl: | 27810-060152 | D1: | M6 | L: | 15 | L1: | 7,5 | SW: | 14 | Belastbarkeit max. kN: | 2,0 | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 27810-060151, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,55* | € 2,37* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,75* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|