Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27817-10451 27817-10451 Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0425-10401-500.jpg
img_K0425-10401-500.jpg
img_Z27817-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062761
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27817-10451
EAN/GTIN:
     4059495260334
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes · Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305 Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.) Hinweis: Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Weitere Informationen:
Benennung:
Teller
Material Grundkörper:
Zink
Form:
A
D:
45
H:
18
Belastbarkeit max. kN:
25
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: 27817-10451, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 5,61*
€ 7,94*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.