Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27830-10401 27830-10401 Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0428-10401-500.jpg
img_K0428-10401-500.jpg
img_Z27830-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062816
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27830-10401
EAN/GTIN:
     4059495260884
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
teller für gelenkfüße
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes · Form A ohne Anti-Slip-Platte Werkstoff: Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Teller Thermoplast schwarz. Teller Zinkdruckguss blau verzinkt. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27830-10303 und 27832-080801 montiert.) Hinweis: Stellfüße ECO werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe 27832.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Eco
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Teller
Form:
A
D:
40
H:
12,0
Belastbarkeit max. kN:
18
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: 27830-10401, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
1
€ 8,90*
ab € 3,20*
€ 4,68*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 4,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.